Motion
NJ 2220 ECM

SKF
NJ 2220 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02647185
N° MFRNJ 2220 ECM
Prix4,167.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2220 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02647185
N° MFRNJ 2220 ECM
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
Prix4,167.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    12.27 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (1) bride dans la bague intérieure, (2) brides sur la bague extérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570740004
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316570740004

Aperçu

Description du fabricant
NJ2220 ECM BRG