Motion
TUYAU D’ASPIRATEUR 3/8X25FT WW

GATES RUBBER CO
3/8X25FT WW VACUUM TUBING

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 25 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 25 pi
N° D’ARTICLE MI02647233
N° MFR3/8X25FT WW VACUUM TUBING
Prix66.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X25FT WW VACUUM TUBING

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 25 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 25 pi
N° D’ARTICLE MI02647233
N° MFR3/8X25FT WW VACUUM TUBING
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
Votre prix66.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.63 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Idéal pour les lave-glace et les accessoires sous vide.
  • Code d’harmonisation
    4009.11.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    257 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Aucun
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    072053410006
  • Pression de service
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
27053 ESSUIE-GLACE/TUYAU D’ÉVACUATION