Motion
23044E1K.C4.W209B

FAG (SCHAEFFLER)
23044E1K.C4.W209B

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02647282
N° MFR23044E1K.C4.W209B
Prix8,528.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23044E1K.C4.W209B

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02647282
N° MFR23044E1K.C4.W209B
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
Prix8,528.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    30.2 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 230..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2240 tr/min
  • Vitesse maximale
    2.230 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4012802351910

Aperçu

Description du fabricant
23044-BE-XL-K-W209B-C4 ROULEAU SPHÉRIQUE