Motion
J1200P-MASD

PROTO TOOLS
J1200P-MASD

Jeu de clés combinées - 15 pièces, type  : clés combinées, finition en chrome poli, style de poignée plate
N° D’ARTICLE MI02647437
N° MFRJ1200P-MASD
Prix552.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1200P-MASD

Jeu de clés combinées - 15 pièces, type  : clés combinées, finition en chrome poli, style de poignée plate
N° D’ARTICLE MI02647437
N° MFRJ1200P-MASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix552.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    10-11/16 po, 11-27/64 po, 12-17/32 po, 13-5/16 po, 14-41/64 po, 15-35/64 po, 15-55/64 po, 16-59/64 po, 5-13/32 po, 5-29/32 po, 5-5/32 po, 7-45/64 po, 8-13/16 po, 9-35/64 po
  • Poids
    12.53 lb
  • Tailles des clés
    10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 7 mm, 8 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant au glissement
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Accessoires inclus
    Rouleau d’outils
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    15
  • CUP_NON
    662679073121
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
J1200P-MASD SZ 7MM À 32MM,12PNT,ENSEMBLE,15P
  • Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
  • L’extrémité du boîtier à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès (s’adapte aux fixations à 4, 6 et 12 points)
  • Conception antidérapante (ASD) à bout ouvert : les rainures de verrouillage brevetées aident à empêcher la clé de glisser hors de la fixation lors du virage. Les surfaces arquées sont conçues pour répartir les forces de contact sur une plus grande zone. Les charges sont maintenues à l’écart des coins de la fixation, ce qui aide à prévenir l’arrondissement de la fixation.
  • Les tailles métriques de 9 mm et moins n’ont pas de fonction ASD
  • Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.
  • Les clés TorquePlus de Proto® sont idéales pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples
  • La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d'entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la clé sur les méplats des fixations, et non sur les coins
  • La configuration de TorquePlus s’appuie sur une conception en coin, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de l’extrémité de la boîte, minimisant ainsi le glissement
  • La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées
  • Contient : J1207MA, J1208MA, J1210MASD, J1212MASD, J1213MASD, J1214MASD, J1215MASD, J1216MASD J1217MASD,J1218MASD, J1219MASD, J1220MASD, J1221MASD, J1222MASD,J1223MASD, J1224MASD, J1226MASD, J1228MASD, J1229MASD J1230MASD, J1232MASD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good