Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po, 1-3/4 po, 1-5/8 po, 2 po
- Tailles de douille1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesCouplePlus
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- MatérielAcier allié
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces11
- Nombre de douilles14 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679563004
Aperçu
- À utiliser sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
- La configuration d’entraînement haute performance permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins
- La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
- La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées
- L’ensemble comprend : 11 douilles à chocs (1/2” à 1-1/8”), 13” douilles, agrafe de douille