Motion
82967

PFERD
82967

Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 3/4 po Dia de brosse, 22000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI02648690
N° MFR82967
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
82967

Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 3/4 po Dia de brosse, 22000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI02648690
N° MFR82967
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0060 po
  • Longueur totale
    2-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    697940829671

Aperçu

Description du fabricant
82967 SERTISSÉ 3/4 D 0,006 MONTAGE FIL 1/4