Motion
RM207PP PD C4  E8681

TIMKEN (FAFNIR)
RM207PP DB C4 E8681

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02650531
N° MFRRM207PP DB C4 E8681
Prix1,003.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
RM207PP DB C4 E8681

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02650531
N° MFRRM207PP DB C4 E8681
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
Prix1,003.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    RM207PP-DB E8681 BRG
  • Dégagement interne
    ABEC 3
  • Description longue
    Le RM207PP DB C4 -E8681 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 34 mm, une conception droite, à double étanchéité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RM207PP PD C4 E8681
  • Numéro CUP du fabricant
    087796069336
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796069336

Aperçu

Description du fabricant
RM207PP-DB E8681 BRG