Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre256U
- Dimension C de la longueur totale25 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Couple33.4 pi-lb
- Poids340 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesAutomobile, industries de transformation
- Régime de base1180 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLe châssis en U U U.S. Motors® Automotive Duty est destiné à être utilisé dans les industries automobiles et de procédés où les tailles de châssis « U » sont spécifiées. Conçu pour répondre aux spécifications GM7EH, Ford EM-1 et Chrysler NPEM-105.
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge9.20 A
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382012816
- Courant maximal admissible9.2 A
- ModèleDE66
- Catégorie de moteurMoteur de service automobile
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé45BC03JPP3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382012816
- Schéma de câblage