Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur400ml / 13/5 fl. Oz.
- Hauteur totale9.3 po
- Largeur totale2.6 po
Détails
- Détails supplémentairesLubrifiant haute technologie
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationLubrifiant MRO, entretien du parc
- Type de produit chimiqueAérosol
- Type de nettoyantLubrifiant
- CouleurEffacer
- CompositionNaphta (pétrole), lumière hydrotraitée/Kérosine (pétrole)
- ConcentrationRTU
- Type de contenantAérosol
- ECCNear99
- Caractéristiques et avantages• Propre à utiliser, sans CFC, HCFC ni chlorure • L’effet de fissuration à froid décompose la rouille • Infiltrats rapidement et profondément à l’intérieur des joints • Se déloge très rapidement • même les applications les plus difficiles • Diminue la température des pièces à -35°C • Lubrifiant à effet de choc • Extension de paille pour un ciblage précis •
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclairGobelet fermé : -60°C (-76°F)
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3403.19.1990
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurUtilisation à l’intérieur et à l’extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant3 jours
- Numéro de stock du fabricant53D882
- Numéro CUP du fabricant662980113905
- Température de fonctionnement maximale20 °C
- Température de fonctionnement min.-35 °C
- Quantité du colis12.000
- Gamme de produitsChoc à froid
- Types de produitsLubrifiant
- Énoncé de la proposition 65Oui
- RèglementsAÉROSOLS INFLAMMABLES - Catégorie 1
- Options de sécuritéConsulter la FDS
- ParfumCaractéristique
- Action de pulvérisationOui
- Surfaces nettoyéesTous les métaux
- CUP_NON662980113905
Aperçu
- Propre à utiliser, sans CFC, HCFC ni chlorure
- L’effet de fissuration à froid décompose la rouille
- Infiltrats rapidement en profondeur à l’intérieur des articulations
- Se détend très rapidement
- même les applications les plus difficiles
- Diminue la température des pièces à -35°C
- Lubrifiant à effet de choc
- Extension de paille pour un ciblage précis