Motion
77-105-27
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., 1 NPT port, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI02658000
N° MFR77-105-27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., 1 NPT port, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI02658000
N° MFR77-105-27
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.62 po
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    3.32 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de connexion
    Filetage femelle conique (NPT)
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Levier et écrou de verrouillage en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    77-100
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    B16 Laiton
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Plage de température
    -20 à 500 °F
  • Type
    Robinet à bille
  • CUP_NON
    670750703812
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE C/W DE LA VANNE À BILLE DE 77-105-27 1 PO
  • Corps en deux pièces
  • Sièges renforcés
  • Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Orifice complet pour un débit complet et une chute de pression minimale