Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.00 po
- Dimensions du boîtier8.12 x 6.77 x 8.88 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.88 po
- Longueur du boîtier8.12 po
- Largeur du boîtier6.77 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Débit maximal tr/minEntrée 58.300 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2045 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio30:1
- Poids7.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant60706-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711607060
- Puissance d’entrée maximale2.270 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON781711607060
Aperçu
Description du fabricant
F7730-30-B5-G F730-30-B5-G
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité