Motion
F730-30-B5-J

BOSTON GEAR
F730-30-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02658013
N° MFRF730-30-B5-J
Prix2,837.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730-30-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02658013
N° MFRF730-30-B5-J
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
Prix2,837.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Dimensions du boîtier
    8.12 x 6.77 x 8.88 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.88 po
  • Longueur du boîtier
    8.12 po
  • Largeur du boîtier
    6.77 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2045 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60708-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711607084
  • Puissance d’entrée maximale
    2.270 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711607084

Aperçu

Description du fabricant
F7730-30-B5-J F730-30-B5-J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté