Motion
CM34D25NZ61C

LEESON ELECTRIC
CM34D25NZ61C

Moteur à engrenage brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 180  :1, 1/8 hp, 90 V, 14.0 tr/min, TENV, châssis 34None , fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02659179
N° MFRCM34D25NZ61C
Prix1,089.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM34D25NZ61C

Moteur à engrenage brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 180  :1, 1/8 hp, 90 V, 14.0 tr/min, TENV, châssis 34None , fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02659179
N° MFRCM34D25NZ61C
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
Prix1,089.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Taille du cadre
    34None
  • Rapport de vitesse
    180 :1
  • Longueur du moteur sans arbre
    4.62 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    608
  • Dimension C de la longueur totale
    11.31 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1.00 A
  • Couple de pleine charge
    341 po/lb
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • kW
    0.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720091838
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Spécial
  • Régime de sortie
    14.0 tr/min
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • CUP_NON
    691720091838
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1135107.00,1/8HP,P353-34,14RPM,
  • Le carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression offre un support d'engrenage et de roulement maximal.
  • Rendement égalé pour un service continu.
  • Les joints d’huile industriels robustes maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et la saleté à l’extérieur.
  • Tous les engrenages sont conçus et homologués selon les normes AGMA Classe 9 et pour résister à une surcharge momentanée de choc de 200 %.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif