Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément0500
- Hauteur10.0000 po,254 mm
- Diamètre intérieur1.8900 po,48 mm
- Longueur10.0000 po,254 mm
- Diamètre extérieur3.6000 po,91.40 mm
- Diamètre total3.6000 po,91 mm
- Longueur totale10.0000 po, 254 mm
- Largeur3.6000 po,91 mm
Détails
- Évaluation bêta≥1000
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtrePlissé
- Matériau du filtreFibre de verre
- Type de filtreConduite de pression
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale3045 psid
- Température maximale212 °F
- Cote de microns3 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieBêtamicron
Aperçu
- BH4HC - Effondrement élevé (3045 psid)
- Fibre de verre, non tissée
- 1, 3, 5, 10 et 20 microns
- Évaluation de filtration ßx(c) ≥ 1000
- Stabilité bêta élevée
- Conception structurelle pour des conditions de débit dynamiques
- Cote d’affaissement 290 psid
- Filtration en profondeur
- Jetable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure