Motion
8214G020AC120/60D

ASCO
8214G020AC120/60D

8214G020AC120/60D
N° D’ARTICLE MI02660041
N° MFR8214G020AC120/60D
Prix263.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8214G020AC120/60D

8214G020AC120/60D
N° D’ARTICLE MI02660041
N° MFR8214G020AC120/60D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix263.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Hauteur totale
    4.08 po
  • Longueur totale
    3.42 po
  • Largeur totale
    2-1/2 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de liquide compatible
    Gaz combustible
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4.4 Cv
  • Type de carburant
    Gaz combustible
  • Pression de fonctionnement maximale
    +5 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +125 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    1 s
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    17.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.
  • Normes respectées
    CSA, FM, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8214G020AC120/60D