Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales0.75 po
- Longueur1.87 po
- Poids0.090 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement25500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi