Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur70 mm
- Largeur totale40 mm
- Poids0.68 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT607040 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 70 mm, une largeur totale de 40 mm et un poids de 0.68 lb, conçue pour une capacité de charge accrue dans les applications de roulement à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT607040
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure