Motion
P2B 211-SRB-CLE

SKF
P2B 211-SRB-CLE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02663415
N° MFRP2B 211-SRB-CLE
Prix1,385.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 211-SRB-CLE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02663415
N° MFRP2B 211-SRB-CLE
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
Prix1,385.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    2-11/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8125 à 8.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Global Hauteur  
    6.4375 po
  • Global Longueur  
    10.4375 po
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Poids
    22.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Roulement de rechange
    22215
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SYR
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579141512

Aperçu

Description du fabricant
P2B 211-SRB-CLE REPL SYR 2.11/16 N-118