Motion
MDSRP4FS464

RBC BEARINGS INC
MDSRP4FS464

Roulement à rouleaux de commande de cellule auto-alignable - 0.2500 po DI, 0.9014 po DE, 0.6870 po Largeur, Double étanchéité, « Sans cage »
N° D’ARTICLE MI02664635
N° MFRMDSRP4FS464
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
MDSRP4FS464

Roulement à rouleaux de commande de cellule auto-alignable - 0.2500 po DI, 0.9014 po DE, 0.6870 po Largeur, Double étanchéité, « Sans cage »
N° D’ARTICLE MI02664635
N° MFRMDSRP4FS464
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.625 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4640 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9014 po
  • Global Largeur  
    0.6870 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    « Pas de cage »
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400584009
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3025 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3025 lbf
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • CUP_NON
    637400584009

Aperçu

Description du fabricant
MDSRP4 FS464 ACFT BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif