Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.8800 po
- Global Largeur0.5620 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.03405 kg
Détails
- ApplicationCommande de la cellule
- DemandesUtilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Forme de l’alésageRonde
- Type d’alésageRonde
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionCadmium
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement de rouleau à aiguille de contrôle de la cellule 6NBC914YZP présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un diamètre extérieur de 0.8800 po, une largeur globale de 0.5620 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.03405 kg, ce qui le rend adapté aux applications de contrôle aérospatial.
- Type de trou de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Type de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Numéro CUP du fabricant637400593902
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Rpm max.100 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement0 à +250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale6330 lbf
- Capacité de charge statique radiale6330 lbf
- SérieRBC®
- Capacité de charge statique6330 lbf
- Type de roulementRouleau à aiguilles
- CUP_NON637400593902
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation