Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8800 po
- Rayon du filet0.032 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur1.1250 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.3405 kg
Détails
- Détails supplémentairesATF14 - Roulement de cellule RBC - Série ATF - Alésage 0.8750 po x 2.0000 po DE x 1.125 po Largeur
- ApplicationUtilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de roulementBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Revêtement de finitionCadmium
- Numéro CUP du fabricant637400561192
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Rpm max.100 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge dynamique radiale19300 lbf
- Capacité de charge statique radiale19300 lbf
- Matériau du jointScellé
- SérieRBC®
- Normes respectéesSAE AS21438
- StyleRouleau à aiguilles
- TypeType de piste
- Type de roulementRouleau à aiguilles
- CUP_NON637400561192
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure