Motion
ATL12
Roulement de rouleau à aiguilles de contrôle de cellule - 0.7500 po de diamètre, 1.8800 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02664845
N° MFRATL12
Prix971.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau à aiguilles de contrôle de cellule - 0.7500 po de diamètre, 1.8800 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02664845
N° MFRATL12
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
Prix971.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8800 po
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.51302 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    ATL12 - Roulement de cellule RBC - Série ATL - Alésage 0.7500 po x 1.8750 po DE x 1.750 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400561475
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28500 lbf
  • Matériau du joint
    Scellé
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    SAE AS21438
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400561475

Aperçu

Description du fabricant
ATL-12 BRG (ANCIEN N° 12NBL2830YJTTK)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer