Motion
20NCC2230YP

RBC BEARINGS INC
20NCC2230YP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 1.2500 po d’alésage, 1.8800 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664849
N° MFR20NCC2230YP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
20NCC2230YP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 1.2500 po d’alésage, 1.8800 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664849
N° MFR20NCC2230YP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8800 po
  • Global Largeur  
    1.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.1362 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    20NCC2230YP - Roulement de cellule RBC - Série NCC - Alésage 1.2500 po x 1.8750 po DE x 1.375 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    637400593032
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8180 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    AFMBA, MIL
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400593032

Aperçu

Description du fabricant
20NCC2230 YP BRG