Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre NEMA/IEC42CZ
- Dimension C de la longueur totale7.78 po
- Diamètre de l’arbre1/2 po
- Longueur de l’arbre1.31 po
- Poids14.5 lb
Détails
- Régime de base2500 tr/min
- Courant3.4 A
- Tension d’armature c.c.130 V
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Couple de pleine charge180 po-oz
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Vitesse maximale2500 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent
- Puissance du moteur1/2 hp
- Tension d’alimentation du moteur130 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C
- Accessoires en optionDie cast terminal box kit for 33A | 34R | 42A | 42R | and 48R motors and gearmotors [model 0984] | Die cast base kit for 42A motors [model 0991] | 33A/42A mounting adaptor for encoders and brakes [model 0992] | Die cast metric terminal box kit with terminal block for 33A | 34R | 42A | 42R | and 48R motors and gearmotors [model 1984] | Large die cast terminal box kit for 34R | 42R | 48R | 42R-FX | 33A | 42A stock motors and gearmotors [model 0986]
- Capacité de charge radiale90 lb
- Série42A
- Normes respectéesNEMA
- Tension d’alimentation130 V
- Tension130 V
Aperçu
- Non ventilé entièrement fermé (IP-40)
- Isolation de classe « F »
- Les modèles NEMA 42CZ sont classés « F »
- Accès externe à la brosse pour une inspection et un remplacement faciles
- Ressorts de brosse à force constante pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Brosses en graphite ou en cuivre-graphite préinstallées pour une performance optimale et un fonctionnement silencieux
- Induit déformé pour un fonctionnement en douceur à basse vitesse
- Les aimants surdimensionnés résistent à la démagnétisation, stabilisés à la force commune pour une performance constante
- Couple de démarrage élevé et autofreinage
- Roulements à billes testés antibruit lubrifiés en permanence
- Le roulement verrouillé minimise le jeu axial
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux c.c. sans balais 42B hypoidiques de Bodine offrent un couple élevé et des performances écoénergétiques pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la circulaire
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la circulaire
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la circulaire