Motion
RB050EZ
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 3/4 po x 1/2 po NPT mâle, droit
N° D’ARTICLE MI02665072
N° MFRRB050EZ
Prix106.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 3/4 po x 1/2 po NPT mâle, droit
N° D’ARTICLE MI02665072
N° MFRRB050EZ
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
Prix106.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/4 po x 1/2 po
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type B x filetage mâle
  • Type de raccord
    Coupleur x filetage mâle NPT
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle EZ Boss-Lock
  • Type de fin 2
    NPT mâle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
RB050EZ CPLG
  • Produit pour l’échange avec tous les produits fabriqués selon la description de l’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant ainsi la cause principale des dommages au tuyau
  • Extrêmement facile à ouvrir
  • Résistant à un débranchement accidentel lors du traînement — le levier de dégagement s’ouvre dans la direction opposée au bras de came, donc les mouvements qui ont tendance à ouvrir le levier de dégagement ont également tendance à fermer le bras de came
  • Vous avertit s’il n’est pas correctement engagé; si le levier rotatif n’est pas à ras de la poignée, il n’est pas correctement engagé
  • Pas de goupilles coulissantes à bloquer
  • L’action de rotation aide à garder le dispositif de verrouillage exempt de débris
  • Aucune goupille coulissante à ouvrir
  • Avertissement : En aucun cas, des accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l'air comprimé ou à la vapeur
  • Fabricant : Vanne et raccord Dixon

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté