Motion
DG4V56CMUC620

VICKERS BY DANFOSS
DG4V56CMUC620

Vanne de régulation directionnelle 616783 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D02 , débit maximal 32 gal/min, bobine 220 V CA (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI02666393
N° MFRDG4V56CMUC620
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V56CMUC620

Vanne de régulation directionnelle 616783 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D02 , débit maximal 32 gal/min, bobine 220 V CA (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI02666393
N° MFRDG4V56CMUC620
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    115 mm
  • Longueur totale
    246 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D02

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    220 V c.a. (50 Hz)
  • Numéro de conception
    20
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    +122 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-5 20
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (P bloqué, A et B à T)
  • Pression nominale du port T
    1740 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V56CMUC620
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

You May Also Like

Les clients ont également acheté