Motion
J1218MBASD

PROTO TOOLS
J1218MBASD

Clé mixte - métrique, oxyde noir, taille de clé à bout carré de 18 mm, taille de clé à bout ouvert de 18 mm, 10-11/16 po
N° D’ARTICLE MI02666420
N° MFRJ1218MBASD
Prix37.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1218MBASD

Clé mixte - métrique, oxyde noir, taille de clé à bout carré de 18 mm, taille de clé à bout ouvert de 18 mm, 10-11/16 po
N° D’ARTICLE MI02666420
N° MFRJ1218MBASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    29/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-1/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    18 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    21/64 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-33/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    18 mm
  • Global Longueur  
    10-11/16 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679073794

Aperçu

Description du fabricant
J1218MBASD WR COMB 18MM 12PT NOIR