Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Matériau du jointNitrile
- SérieVS4
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine