Motion
6003-2Z-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6003-2Z-L038

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 35 mm, largeur 10 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02666599
N° MFR6003-2Z-L038
Prix35.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6003-2Z-L038

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 35 mm, largeur 10 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02666599
N° MFR6003-2Z-L038
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
Prix35.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6003-2Z-L038
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 17 mm, double blindage, diamètre extérieur de 35 mm et largeur de 10 mm pour une utilisation radiale compacte.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003-2Z-L038
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4054364499259

Aperçu

Description du fabricant
6003-2Z-L038