Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2500 po
- Longueur totale10.21 pi
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Hauteur de la plaque1.6340 po
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Résistance à la traction92000 lb
- Poids par pied10.58 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant322528
- Numéro CUP du fabricant662288456544
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre2
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- CUP_NON662288456544
Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied