Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.46 (A, B à R1, R2) Cv, 0.57 (P à A, B) Cv
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Temps de réponse≤38 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVQC
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde0.4 W
- Courant d'alimentation du solénoïde17 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981