Motion
L070 3/4 1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
L070 3/4 1/8X1/16KW

68514451719 Moyeu pour accouplement à mâchoires - taille d’accouplement : L070, mâchoire droite, alésage de 0.750 po, terminé avec une clavette, en fer
N° D’ARTICLE MI02668426
N° MFRL070 3/4 1/8X1/16KW
Prix15.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L070 3/4 1/8X1/16KW

68514451719 Moyeu pour accouplement à mâchoires - taille d’accouplement : L070, mâchoire droite, alésage de 0.750 po, terminé avec une clavette, en fer
N° D’ARTICLE MI02668426
N° MFRL070 3/4 1/8X1/16KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.9800 po
  • Code de taille de raccord
    L070
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.36 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    114 po
  • CUP_NON
    685144517197

Aperçu

Description du fabricant
L070-HUB-3/4-1/8X1/16KW