Motion
VQ31A1-5YZ-C12

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5YZ-C12

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI02669207
N° MFRVQ31A1-5YZ-C12
Prix52.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5YZ-C12

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI02669207
N° MFRVQ31A1-5YZ-C12
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
Prix52.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    59 mm
  • Longueur totale
    86.5 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Tailles des ports
    Raccord à pousser de 12 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Résine
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.81 Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Temps de réponse
    15 (ARRÊT) ms, 25 (ON) ms
  • Série
    VQ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.6 W
  • Normes respectées
    JIS B 8375
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VQ31A1-5YZ-C12 VANNE
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
  • Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon