Motion
9311K
RBC® Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 80 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02669380
N° MFR9311K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RBC® Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 80 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02669380
N° MFR9311K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    9311K
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 9311K est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 13 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9311K
  • Numéro CUP du fabricant
    637400594756
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes métrique
  • CUP_NON
    637400594756

Aperçu

Description du fabricant
9311K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good