Motion
NP-24C RM

SEALMASTER
NP-24C RM

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02669925
N° MFRNP-24C RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NP-24C RM

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02669925
N° MFRNP-24C RM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.8750 à 5.8750 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    1.9375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715910
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-18C RM
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461333723

Aperçu

Description du fabricant
NP-24C RM
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté