Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Largeur du boîtier1.5625 po
- Largeur de la bague intérieure2.0313 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0313 po
- Longueur totale5-5/8 po, 142.90 mm
- Longueur totale Diamètre5.6250 po
- Largeur totale2-5/32 po, 54.80 mm
- Poids6.40 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Numéro de palier2-115
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7889 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant715820
- Numéro CUP du fabricant662461334232
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-115 RM
- Type de jointJoint en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461334232
Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)