Motion
SF-31C RM

SEALMASTER
SF-31C RM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02670018
N° MFRSF-31C RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SF-31C RM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02670018
N° MFRSF-31C RM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0313 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0313 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    716089
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-115C RM
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461334225

Aperçu

Description du fabricant
SF-31C RM
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

You May Also Like

Les clients ont également acheté