Motion
SF-39 RM

SEALMASTER
SF-39 RM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2.4375 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02670026
N° MFRSF-39 RM
Prix2,383.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SF-39 RM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2.4375 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02670026
N° MFRSF-39 RM
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
Prix2,383.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6250 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Largeur du boîtier
    1.9375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5625 po
  • Profondeur globale
    1-15/16 po, 49.20 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8750 po
  • Largeur totale
    2-9/16 po, 65.10 mm
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Numéro de palier
    46080
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    11789 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715826
  • Numéro CUP du fabricant
    662461334133
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-27 RM
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461334133

Aperçu

Description du fabricant
SF-39 RM
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté