Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6560 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Largeur du boîtier1.5000 po
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Longueur totale6.7500 po
- Longueur totale Diamètre6.7500 po
- Largeur totale4.1250 po
- Poids4.5 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSFT-24 RM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461333099
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-18 RM
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461333099
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.