Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale5.0625 po
- Largeur totale1.6875 po
- Fente Espacement4.0000 po
- Poids4 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de cadre compatibleSTH 12 à 16-6 DZU
- Type de serviceStandard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantST-23 RM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461332733
- Rpm max.4650 tr/min
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Roulement de rechange2-17
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieM
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662461332733
Aperçu
- Powder coated epoxy cast iron housing with extended inner ring bearings Zone hardened inner ring with 120° spacing setscrew with diamond faceted setscrews Unique land riding retainer design provides superior pocket clearance that allows for 360° grease circulation around the rolling elements resulting in better retained and utilized lubrication. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et anti-rotation La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.