Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.6875 po
- Largeur totale2.1875 po
- Fente Espacement4.0000 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantST-28U RM
- Numéro CUP du fabricant662461332627
- Plage de température de fonctionnement250°
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Roulement de rechange2-112U RM
- Type de jointJoint en V à ressort
- SérieM
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP