Motion
24620-5335

GARLOCK KLOZURE
24620-5335

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 5.906 po, diamètre extérieur de 7.087 po, largeur totale de 0.551 po, modèle 26R1 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02673283
N° MFR24620-5335
Prix185.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24620-5335

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 5.906 po, diamètre extérieur de 7.087 po, largeur totale de 0.551 po, modèle 26R1 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI02673283
N° MFR24620-5335
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
Prix185.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.087 po
  • Largeur totale
    0.551 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.906 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 26R1
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24620-5335
  • Numéro CUP du fabricant
    717744040857
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 26R1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X5335 MILL-DROIT N (48713) 5.906" DI
  • Joint à lèvres double haute performance
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • La lèvre antipoussière empêche la pénétration des contaminants lumineux