Motion
25287-9646

GARLOCK KLOZURE
25287-9646

Oil Seal - Split, 3.938 in Shaft Dia., 5.063 in OD, 0.375 in Overall Width, Model 23 Design, FDA Compliant Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02675269
N° MFR25287-9646
Prix273.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

GARLOCK KLOZURE
25287-9646

Oil Seal - Split, 3.938 in Shaft Dia., 5.063 in OD, 0.375 in Overall Width, Model 23 Design, FDA Compliant Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02675269
N° MFR25287-9646

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix273.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • DiamĂštre extĂ©rieur
    5.063 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • DiamĂštre de l’arbre
    3.938 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    ModĂšle 23
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • MatĂ©riau pour les lĂšvres
    Silicone conforme Ă  la FDA
  • Type de lĂšvres
    LĂšvre unique
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    25287-9646
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    717744182144
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • TempĂ©rature maximale
    350 °F
  • TempĂ©rature minimale
    -75 °F
  • TolĂ©rance au dĂ©salignement
    0.010 po Ă  1,000 pi/min; 0.005 po Ă  2,000 pi/min
  • Type de joint
    Joint fendu
  • SĂ©rie
    ModĂšle 23
  • Solide/SĂ©parĂ©
    Fractionnement

Aperçu

Description du fabricant
23X9646 SIL SPLIT 3.938" D.I. 5.063" D.E.
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon