Motion
6EFG6K-MTF XCTN

GATES RUBBER CO
6EFG6K-MTF XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.80 po, Pression de service 6000 psi/ 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi/ 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI02676117
N° MFR6EFG6K-MTF XCTN
Prix32.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6EFG6K-MTF XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.80 po, Pression de service 6000 psi/ 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi/ 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI02676117
N° MFR6EFG6K-MTF XCTN
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
Prix32.61 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    24000 psi / 1654.7 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46511435
  • Numéro CUP du fabricant
    072053496680
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    EFG6K est recommandé pour les applications à pression extrêmement élevée et à impulsion élevée comme les transmissions hydrostatiques. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi que les fluides à base de pétrole standard. Également disponible avec le couvercle de MegaTuff s’assurant qu’il dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard lors des essais d’abrasion tuyau-tuyau et tuyau-métal selon la norme ISO 6945 et offrant une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    EFG6K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053496680
  • Pression de service
    6000 psi / 413.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
6EFG6K-MTFXCTN 100' 4651-1435