Motion
C6T17NC329A

LEESON ELECTRIC
C6T17NC329A

Moteur lavable à usage général (acier inoxydable) - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé non ventilé (TENV), 60 Hz, 1740 tr/min base, montage à bride face en C
N° D’ARTICLE MI02676709
N° MFRC6T17NC329A
Prix1,877.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C6T17NC329A

Moteur lavable à usage général (acier inoxydable) - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé non ventilé (TENV), 60 Hz, 1740 tr/min base, montage à bride face en C
N° D’ARTICLE MI02676709
N° MFRC6T17NC329A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,877.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    9.78 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Vérifier
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    81.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720308189
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    Norme 56
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720308189
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
191205.00,1/2HP,56C,1800RPM,3PH
  • Extérieur sans peinture
  • Certifié BISSC pour l’industrie de la pâtisserie
  • Arbres de sortie en acier inoxydable
  • Bouchons de vidange repositionnables pour tous les montages en angle
  • Roulements à double joint
  • Joint d’arbre de sortie
  • Système d’isolation IRIS de service à onduleur