Motion
75090611

DICHTOMATIK
75090611

Joint torique - 0.1181 po, section transversale 3 mm, DI 1.7402 po, 1.9764 po DE, PTFE T591Q
N° D’ARTICLE MI02677132
N° MFR75090611
Prix82.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75090611

Joint torique - 0.1181 po, section transversale 3 mm, DI 1.7402 po, 1.9764 po DE, PTFE T591Q
N° D’ARTICLE MI02677132
N° MFR75090611
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
Prix82.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.7402 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.9764 po
  • Poids global
    0.0795 oz;2.254 g
  • Épaisseur
    0.1181 po, 3 mm

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.1181 po, 3 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Matériel
    PTFE T591Q
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Forme
    Ronde
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
TEF3.00X044.2 ANNEAU DE SECOURS EN TEFLON