Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon20 pi
- Diamètre extérieur du cordon0.57 po
- Taille du cordon14/4
- Pied de tête max.100 pi
Détails
- Décharge2 en FNPT
- Orientation de déchargeVertical
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge3.1
- Puissance1 hp
- Matériau de la turbinePolypropylène avec insert en acier inoxydable
- Ampérage du rotor verrouillé9.1
- Rpm max.3450 tr/min
- Teneur maximale en solides3/4 po de diamètre
- Débit maximum85 gal/min
- Phase3
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéMécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 416
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeEffluent submersible
- Tension460 V