Motion
SUE204FS
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 20 mm, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI02678793
N° MFRSUE204FS
Prix92.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 20 mm, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI02678793
N° MFRSUE204FS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    33 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15.9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    33 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SUE200FS
  • CUP_NON
    0808250114344

Aperçu

Description du fabricant
SUE204FS 20MM ACCU-LOC BRG