Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur4.0 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Sans latexOui
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits"NitriShield®"
- Normes respectéesFDA
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON10451436015231
Aperçu
- Une excellente alternative pour les personnes qui présentent des réactions allergiques au latex
- Les gants en nitrile sont trois fois plus résistants aux perforations que le caoutchouc et peuvent être utilisés pour offrir une résistance supérieure à de nombreux types de produits chimiques
- 9-1/2” long
- 6015 et 6020 : 100 gants par distributeur, 10 distributeurs par caisse
- 6030 : 50 gants par distributeur, 20 distributeurs par caisse
- Couleur : Bleu
- Applications : transformation des aliments, traitement chimique, manipulation des dangers biologiques, tri du courrier, applications biomédicales et autres applications industrielles nécessitant une sensibilité tactile ainsi qu’une résistance aux perforations et à l’abrasion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation