Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : faisceau de 1 M à 12 M • Connexion de câble ou de fiche • Réglage de la sensibilité par entrée de commande • Large gamme de boîtiers • Indicateur d’alimentation et de sortie • Tolérance élevée aux environnements hostiles • Tension d’alimentation de 10V à 30V CC • Sortie transistor à trois fils, NPN ou PNP
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Aperçu
- Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : faisceau de 1 M à 12 M
- Connexion de câble ou de fiche
- Réglage de la sensibilité par l’entrée de commande
- Grande variété de boîtiers
- Indicateur d’alimentation et de sortie
- Grande tolérance aux environnements hostiles
- Tension d'alimentation de 10V c.c. à 30V c.c.
- Sortie transistor à trois fils, NPN ou PNP